Motion
R431000659

AVENTICS
R431000659

Soupape à champignon – débit de 0.203 Cv, 1/8 NPT ports, poignée retenue de friction M-2-F , pression de service de 0 à 149 psi, plage de réglage de 0 à 59 psi
N° D’ARTICLE MI00984726
N° MFRR431000659
Prix507.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
R431000659

Soupape à champignon – débit de 0.203 Cv, 1/8 NPT ports, poignée retenue de friction M-2-F , pression de service de 0 à 149 psi, plage de réglage de 0 à 59 psi
N° D’ARTICLE MI00984726
N° MFRR431000659

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix507.44 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
R431000659 M PLUS VANNE,M-2-F,0-60 PSI

Spécifications

  • Plage de réglage
    0 à 59 psi
  • Type de poignée
    M-2-F Poignée retenue par friction
  • Coefficient de débit
    0.203 Cv
  • Taille du port
    1/8 NPT
  • Pression de service
    0 à 149 psi
  • Plage de température
    -40 à 159 °F
  • Taille maximale des particules
    50 μm
  • Moyen
    Air comptabilisé
  • Poids
    1.65 lb
  • Page de produit du fabricant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif