5282-271-012

Warner Electric
5282-271-012

EC-825, 1.2500 po diamètre/taille d’arbre, 0,25 x 0,125 po rainure de clavette, 90 c.c., 3600 tr/min
N° D’ARTICLE MI00984964
N° MFR5282-271-012
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Warner Electric
5282-271-012

EC-825, 1.2500 po diamètre/taille d’arbre, 0,25 x 0,125 po rainure de clavette, 90 c.c., 3600 tr/min
N° D’ARTICLE MI00984964
N° MFR5282-271-012
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
5282-271-012 EC-825-1-1/4 90V CLTC ÉLECTRIQUE

Spécifications

  • Couple statique nominal
    125 pi-lb
  • Tension nominale
    90 V c.c.
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/4 po
  • Diamètre extérieur de l'embrayage
    8.656 po
  • Longueur totale
    8 po
  • Type de montage
    Arbre traversant
  • CUP_NON
    786582055750
  • Aidez-nous à améliorer ce produit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif