Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Alésoir à mandrin - 0.8438 po, SS, 2-1/2 po cannelure spiralée, fini brillant, liste no 1654
N° D’ARTICLE MI00985333
N° MFR21870

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
21870 1654 HSS RMR 2MT RHS 27/32"

Spécifications

  • Diamètre de l’alésoir
    0.8438 po
  • Type d’alésoir
    Mandrin
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Direction de la spirale
    Spirale droite
  • Longueur de cannelure
    2-1/2 po
  • Nombre de cannelures
    8
  • Longueur totale
    9-1/2 po
  • Taille de tige conique Morse
    2MT
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Série
    1654
  • Diamètre décimal de l'alésoir équivalent
    0.8438 po
  • Cannelure droite ou spiralée
    Spirale

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif