21878
Alésoir à mandrin - 1.1875 po, SS, 2-7/8 po cannelure spiralée, fini brillant, liste no 1654
N° D’ARTICLE MI00985406
N° MFR21878
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Alésoir à mandrin - 1.1875 po, SS, 2-7/8 po cannelure spiralée, fini brillant, liste no 1654
N° D’ARTICLE MI00985406
N° MFR21878
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
21878 1654 HSS RMR 3MT RHS 1-3/16

Spécifications

  • Diamètre de l’alésoir
    1.1875 po
  • Type d’alésoir
    Mandrin
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Direction de la spirale
    Spirale droite
  • Longueur de cannelure
    2-7/8 po
  • Nombre de cannelures
    8
  • Longueur totale
    11 po
  • Taille de tige conique Morse
    3MT
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Série
    1654
  • Diamètre décimal de l'alésoir équivalent
    1.1875 po
  • Cannelure droite ou spiralée
    Spirale

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif