0110 D 005 V

HYDAC
0110 D 005 V

Élément de filtre à pression hydraulique 00303999 - Pression, cartouche, acier inoxydable, 5 microns, débit max. 29 gal/min
N° D’ARTICLE MI00985477
N° MFR0110 D 005 V
Prix1,188.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC
0110 D 005 V

Élément de filtre à pression hydraulique 00303999 - Pression, cartouche, acier inoxydable, 5 microns, débit max. 29 gal/min
N° D’ARTICLE MI00985477
N° MFR0110 D 005 V
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
Prix1,188.97 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
0110 D 005 V

Spécifications

  • Type d’élément
    Cartouche
  • Application Element
    Pression
  • Cote de microns
    5 microns
  • Débit maximum
    29 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    3045 psid
  • Matériau du filtre
    Acier inoxydable
  • Température minimale
    -22 °F
  • Température maximale
    212 °F
  • Matériau du joint
    Élastomère de fluorocarbone (FKM)
  • Série
    V
  • Catalogue du fabricant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif