Aperçu
- Boîtier en plastique robuste
- Indication de détection par DEL
- Contrôle de sensibilité
- Modules de comptage et de chronométrage en option
- Relais industriel remplaçable
- Opération LA/DA sélectionnable
- Température nominale de 0°F à 125°F
- Bornes à vis pour le câblage
- NEMA 12
- Vissez le couvercle arrière
Spécifications
- Principe de détectionCapteur réfléchissant diffus
- Portée de détection6 pi
- Tension d’entrée110 V c.a.
- Fonction de commutationDPDT
- Mode de sortieRelais
- Taux de cycle maximal25 Hz
- Courant de sortie7 A
- Classe de conception NEMANEMA 12
- Plage de température0 à 125 °F
- Matériau du boîtierPlastique
- ConnexionBornes à vis
- Type de constructionBoîtier rectangulaire
- Support de montage7430-448-001 (vendu séparément)
- Disque réfléchissant610-8002-001 (vendu séparément)
- Module de compteur7400-448-019 (MCS-831), 7400-448-020 (MCS-832) - Vendu séparément
- Module de minuterie7400-448-024 (MCS-836), 7400-448-029 (MCS-836-1) - (vendu séparément)
- Relais7410-448-008 (vendu séparément)
- SérieSérie MCS-159
- Caractéristiques et avantages• Boîtier en plastique robuste• Voyant DEL de détection• Contrôle de sensibilité• Modules de comptage et de synchronisation en option• Relais industriel remplaçable• Fonctionnement LA/DA sélectionnable• Température nominale de 0°F à 125°F• bornes à vis pour le câblage• NEMA 12• Couvercle arrière à visser
- Détails supplémentairesCette gamme éprouvée de capteurs photoélectriques offre à l’utilisateur un capteur autonome standard avec la possibilité d’une expansion modulaire avec des modules de minuterie, de compteur et de sortie enfichables. Un relais bipolaire bipolaire « enfichable » de 7 A est fourni avec toutes les unités. Les caractéristiques comprennent un interrupteur activé par la lumière/activé par le noir, une sensibilité réglable et une indication de sortie à DEL.
- Catalogue du fabricant
- Hauteur4.724
- Longueur8.347
- Poids2
- Largeur5.433
- Type de produitCapteurs photoélectriques
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Casques d’écoute à capuchon magnétiques électriques WarnerInstructions d’entretien et d’installation des casques d’écoute à capuchon magnétique
Voir la documentation
Solutions de bouchons électriques WarnerQu’il s’agisse de bouchonner des boissons gazeuses, d’eau en bouteille, de lait et de jus, de ketchup, de vinaigrettes, de produits de soins personnels ou d’huile moteur, les casques d’écoute, les mandrins et les couteaux antirotation fiables de Warner Electric ont amélioré avec succès la performance globale des opérations de bouchonnage dans le monde entier.
Voir la documentation
Améliorez vos opérations de plafonnement avec Warner ElectricDepuis plus de 20 ans, Warner Electric est un fournisseur de confiance de casques magnétiques, d’embrayages, de freins et plus encore pour les équipementiers et les utilisateurs du monde entier. Leurs solutions ont amélioré les opérations de bouchonnage pour des produits allant des boissons gazeuses et de l’eau en bouteille aux articles de soins personnels et à l’huile moteur.
Voir la documentation