0330 S 149 W/HC

HYDAC
0330 S 149 W/HC

Élément de filtre hydraulique à aspiration 02056253 - Aspiration, cartouche, acier inoxydable, 149 microns
N° D’ARTICLE MI00985860
N° MFR0330 S 149 W/HC
Prix507.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC
0330 S 149 W/HC

Élément de filtre hydraulique à aspiration 02056253 - Aspiration, cartouche, acier inoxydable, 149 microns
N° D’ARTICLE MI00985860
N° MFR0330 S 149 W/HC
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
Prix507.44 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
0330 S 149 W/HC

Spécifications

  • Type d’élément
    Cartouche
  • Application Element
    Aspiration
  • Cote de microns
    149 microns
  • Évaluation bêta
    Nominal
  • Pression de fonctionnement maximale
    290 psid
  • Matériau du filtre
    Acier inoxydable
  • Pression de fissuration de dérivation de soupape
    43 psi
  • Température minimale
    -22 °F
  • Température maximale
    212 °F
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Série
    W/HC
  • Catalogue du fabricant
  • Conception du filtre
    Maille métallique
  • Hauteur
    7 po | 177 mm
  • Diamètre intérieur
    40.2 mm | 2.087 po
  • Diamètre extérieur
    3.7 po | 95 mm

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif