0500 R 149 W/HC

HYDAC
0500 R 149 W/HC

Élément de filtre de retour hydraulique 02074777 - Retour, cartouche, acier inoxydable, 149 microns, débit max. 132 gal/min
N° D’ARTICLE MI00985972
N° MFR0500 R 149 W/HC
Prix591.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC
0500 R 149 W/HC

Élément de filtre de retour hydraulique 02074777 - Retour, cartouche, acier inoxydable, 149 microns, débit max. 132 gal/min
N° D’ARTICLE MI00985972
N° MFR0500 R 149 W/HC

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix591.18 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
0500 R 149 W/HC

Spécifications

  • Type d’élément
    Cartouche
  • Application Element
    Retour
  • Cote de microns
    149 microns
  • Évaluation bêta
    Nominal
  • Débit maximum
    132 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    290 psid
  • Matériau du filtre
    Acier inoxydable
  • Pression de fissuration de dérivation de soupape
    43 psi
  • Température minimale
    -22 °F
  • Température maximale
    212 °F
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Série
    W/HC
  • Catalogue du fabricant
  • Conception du filtre
    Maille métallique
  • Diamètre intérieur
    48 mm | 1.89 po
  • Longueur
    10.9 po | 276 mm
  • Diamètre extérieur
    3.7 po | 95 mm

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif