Aperçu
- Boîtier en métal
- Sans charge de ressort
- Joint à lèvres simple avec saleté axiale/poussière pour les lèvres (« Double-Lip »).
Spécifications
- Solide/SéparéSolide
- Diamètre de l’arbre2.201 po
- Diamètre extérieur2.738 po
- Largeur totale0.197 po
- Type de conceptionHMA73
- Type de jointUn seul produit pour les lèvres sans ressort
- Matériau pour les lèvresCaoutchouc nitrile (NBR)
- Type de lèvresLèvre de scellement, lèvre de poussière auxiliaire
- Mot-clé de descriptionConception HMA73
- BoîtierBoîtier en métal
- Tolérance de pression3 psi à 0-2000 pi/min
- Numéro CUP du fabricant085311889933
- Vitesse de surface maximale de l’arbre2000 pi/min
- Description de la constructionJoint sans ressort pour la rétention de la graisse
- Application typiqueLes applications typiques sont les rouleaux de convoyeur et les roues de véhicule.
- Poids0.05 lb
- Plage de température continue-40 à 250°F