Aperçu
- Géométrie de pli HELIOS unique – optimise la zone du support ouverte pour le flux afin de calmer le flux dans les zones entre les plis, réduisant ainsi le P
- Les perforations de l’enveloppe extérieure assurent un débit optimisé sur les plis du filtre et aident à minimiser les pertes de pression
- Les perforations de l’enveloppe extérieure aident également à répartir uniformément les contraintes d’incidence du liquide dans les directions axiale et radiale, augmentant ainsi la résistance aux déchirures
Spécifications
- Type d’élémentCartouche
- Application ElementRetour
- Cote de microns20 microns
- Évaluation bêta≥1000
- Débit maximum225 gal/min
- Pression de fonctionnement maximale290 psid
- Matériau du filtreFibre de verre
- Pression de fissuration de dérivation de soupape43 psi
- Température minimale-22 °F
- Température maximale212 °F
- Matériau du jointCaoutchouc nitrile (NBR)
- SérieOptimicron®
- Détails supplémentairesLes éléments du filtre Optimicron ont été optimisés en ce qui concerne la performance de filtration et l’efficacité énergétique. Ces éléments offrent la meilleure optimisation de l’efficacité de séparation, de la durée de vie et de la pression différentielle par rapport au débit.
- Catalogue du fabricant
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas sur la mise à niveau de la technologie de filtre pour métaux fabriquésMotion a collaboré avec Hydac pour introduire des filtres absolus cotés microns utilisant des supports en fibre de verre au lieu du papier de cellulose.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur le déshydrateur d’huile de pâte à papierMotion recommandé et organisé la location d’une unité de déshydratation portable Hydac pour filtrer l’eau de l’huile du réservoir.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur la mise en œuvre du système de sécheuse Pulp-PaperMotion a collaboré étroitement avec Hydac, tirant parti de l’expertise des spécialistes régionaux des produits et des représentants de la fabrication pour concevoir un système de sécheuse mobile personnalisé adapté aux besoins uniques du client en matière d’applications et d’affaires.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur la filtration de fluide hydraulique automobileMotion équipe a mis en œuvre un système de filtration avancé améliorant considérablement la qualité des fluides, permettant une maintenance prédictive et réduisant les temps d’arrêt imprévus.
Voir la documentation