7115-448-005

Warner Electric
7115-448-005

Capteur photoélectrique à faisceau traversant MCS-629 -
N° D’ARTICLE MI00986236
N° MFR7115-448-005
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Warner Electric
7115-448-005

Capteur photoélectrique à faisceau traversant MCS-629 -
N° D’ARTICLE MI00986236
N° MFR7115-448-005
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
7115-448-005 SCANNEUR MCS-629
  • Boîtier en zinc moulé robuste
  • Indication DEL de la sortie
  • NEMA 1, 12
  • Température nominale de -40°F à +158°F
  • Câble de 10 pi

Spécifications

  • Principe de détection
    Capteur de faisceau traversant
  • Portée de détection
    500 pi
  • Tension d’entrée
    10-30 V c.c.
  • Fonction de commutation
    LA/DA-(clair/foncé) activé
  • Mode de sortie
    NPN - Collecteur ouvert
  • Taux de cycle maximal
    25 Hz
  • Courant de sortie
    250 mA
  • Classe de conception NEMA
    NEMA 1, 12
  • Plage de température
    -40 à +158 °F
  • Matériau du boîtier
    Moulage de zinc
  • Connexion
    Câble intégral
  • Type de construction
    Boîtier rectangulaire
  • Support de montage
    7430-448-003 (vendu séparément)
  • Disque réfléchissant
    610-8002-001 (vendu séparément)
  • Câble
    Câble de 10 pi (inclus)
  • Série
    Série Compact
  • Caractéristiques et avantages
    • Boîtier en zinc moulé robuste• Voyant DEL de sortie• Câble NEMA 1, 12• , température nominale de -40°F à +158°F• 10 pi
  • Détails supplémentaires
    Les capteurs photoélectriques de la série Compact sont des capteurs photoélectriques industriels robustes à entrée de tension c.c. offrant une performance fiable pour de nombreuses applications générales. Les capacités du mode de détection comprennent : faisceau traversant (jusqu’à 500 pi), rétro et réfléchissant diffus. La norme de sortie sur toutes les unités est un transistor NPN activé par la lumière/activé par le noir. L’AL/AL peut être sélectionné au moment de l’installation par sélection de fil. Tous les capteurs de la série Compact sont conçus pour fonctionner avec la gamme de commandes de capteurs Warner Electric.
  • Catalogue du fabricant
  • Type de produit
    Capteurs photoélectriques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif