Motion
22024
Double Lip Oil Seal - Solid, 2.205 in Shaft Dia., 2.843 in OD, 0.315 in Overall Width, HMS4SPL Design, Polyacrylate Elastomer (ACM) Lip Material
N° D’ARTICLE MI00986547
N° MFR22024
Prix19.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Double Lip Oil Seal - Solid, 2.205 in Shaft Dia., 2.843 in OD, 0.315 in Overall Width, HMS4SPL Design, Polyacrylate Elastomer (ACM) Lip Material
N° D’ARTICLE MI00986547
N° MFR22024
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
Prix19.79 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
22024 JOINT D’HUILE

Spécifications

  • Solide/Séparé
    Solide
  • Diamètre de l’arbre
    2.205 po
  • Diamètre extérieur
    2.843 po
  • Largeur totale
    0.315 po
  • Type de conception
    HMS4SPL
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Matériau pour les lèvres
    Élastomère de polyacrylate (ACM)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Nombre de lèvres
    2
  • Boîtier
    Acier recouvert de caoutchouc
  • Conception de cas
    Diamètre extérieur du caoutchouc
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 302 °F
  • Type de ressort
    Ressort de jarretière
  • Matériau du ressort
    Acier au carbone
  • Numéro CUP du fabricant
    085311169172
  • Manchons d’usure compatibles
    99220;99224
  • Anneaux en V compatibles
    22311;400550;400551;400554;400555
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Catalogue du fabricant
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Application typique
    Extrémités de roue, essieux
  • Poids
    0.19 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif