Motion
02058341

HYDAC
02058341

Crépine hydraulique SFE180G74A1.0/BYP - Acier inoxydable, débit de 50 gal/min, filtre nominal de 74 microns, taille 2 NPT de port
N° D’ARTICLE MI00986576
N° MFR02058341
Prix201.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC
02058341

Crépine hydraulique SFE180G74A1.0/BYP - Acier inoxydable, débit de 50 gal/min, filtre nominal de 74 microns, taille 2 NPT de port
N° D’ARTICLE MI00986576
N° MFR02058341
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
Votre prix201.57 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SFE180G74A1.0/BYP

Spécifications

  • Débit maximum
    50 gal/min
  • Valeur nominale du filtre
    74 microns
  • Diamètre total
    4.03 po
  • Longueur totale
    9.88 po
  • Matériau du filtre
    Acier inoxydable
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Matériau du capuchon d’extrémité
    Acier
  • Température de fonctionnement maximale
    +180 °F
  • Température de fonctionnement min.
    +15 °F
  • Port 1 taille/type
    2 NPT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif