Aperçu
- Boîtier en métal
- Rempli de ressort
- Lèvre unique avec lèvres à saleté auxiliaire/lèvre poussiéreuse (« Lèvre double »)
- Configuration spéciale.
Spécifications
- Solide/SéparéSolide
- Diamètre de l’arbre2.205 po
- Diamètre extérieur3.054 po
- Largeur totale0.551 po
- Type de conceptionHMSASPL
- Type de jointDouble lèvre avec ressort
- Matériau pour les lèvresCaoutchouc nitrile (NBR)
- Mot-clé de descriptionConception HMSASPL
- BoîtierSans boîtier intérieur
- Tolérance de pression10 psi à 0-1000 pi/min
- Numéro CUP du fabricant085311903134
- Vitesse de surface maximale de l’arbre3600 pi/min
- Description de la constructionDouble lèvre, à ressort sans boîtier intérieur, spécial
- Application typiqueConfiguration spéciale - Vérifiez les paramètres d'application admissibles avant l'installation.
- Poids0.23 lb
- Plage de température continue-40 à 250°F