Aperçu
- Boîtier en métal
- Rempli de ressort
- Lèvre unique avec lèvres à saleté auxiliaire/lèvre poussiéreuse (« Lèvre double »).
Spécifications
- Solide/SéparéSolide
- Diamètre de l’arbre2.205 po
- Diamètre extérieur3.031 po
- Largeur totale0.394 po
- Type de conceptionCRSA3
- Type de jointDouble lèvre avec ressort
- Matériau pour les lèvresCaoutchouc nitrile (NBR)
- Type de lèvresLèvre d’étanchéité à ressort, lèvre de poussière auxiliaire
- Mot-clé de descriptionConception CRSA3
- BoîtierSans boîtier intérieur
- Tolérance de pression10 psi à 0-1000 pi/min
- Numéro CUP du fabricant085311193016
- Vitesse de surface maximale de l’arbre3600 pi/min
- Description de la constructionDouble lèvre, à ressort sans boîtier intérieur
- Application typiqueMoteurs, essieux, transmissions, pompes, moteurs, réducteurs de vitesse, de nombreuses autres utilisations industrielles.
- Poids0.20 lb
- Plage de température continue-40 à 250°F