Motion
L0220-039
Graisse pour roulements – extrême pression, à base de pétrole, composition de graisse épaissie au complexe de lithium, qualité NLGI 2 , taille de 120 lb, contenant Keg, couleur blanche, non de qualité alimentaire, résistante à l’eau
N° D’ARTICLE MI00986718
N° MFRL0220-039
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Graisse pour roulements – extrême pression, à base de pétrole, composition de graisse épaissie au complexe de lithium, qualité NLGI 2 , taille de 120 lb, contenant Keg, couleur blanche, non de qualité alimentaire, résistante à l’eau
N° D’ARTICLE MI00986718
N° MFRL0220-039

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
ROUE BRG LUB 120 lb, TAMBOUR
  • Pression extrême
  • Résistant à l’eau
  • À utiliser sur les voitures, les camions, les remorques et l’équipement hors route

Spécifications

  • Application
    des roulements de roue
  • Type
    Pression extrême
  • Grade NLGI
    2
  • Taille du conteneur
    120 lb
  • Type de contenant
    Keg
  • Type de base
    Complexe de lithium
  • Composition
    Graisse à base de pétrole épaissie au complexe de lithium
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau
  • Point de chute
    288°C/560 °F
  • Couleur
    Blanc
  • Qté du colis
    1
  • Longueur totale
    15 po
  • Largeur totale
    15 po
  • Hauteur totale
    27 po
  • Durée de conservation
    6 ans
  • Type d’huile
    Minéral
  • Viscosité
    215
  • Numéro CUP du fabricant
    089215422005
  • Poids
    134.00 lb
  • Point d’éclair
    260°C/500°F

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif