Motion
L0220-040
Graisse pour roulements – extrême pression, à base de pétrole, composition de graisse épaissie au complexe de lithium, qualité NLGI 2 , taille de 420 lb, contenant pour tambour, couleur blanche, non de qualité alimentaire, résistante à l’eau
N° D’ARTICLE MI00986731
N° MFRL0220-040
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Graisse pour roulements – extrême pression, à base de pétrole, composition de graisse épaissie au complexe de lithium, qualité NLGI 2 , taille de 420 lb, contenant pour tambour, couleur blanche, non de qualité alimentaire, résistante à l’eau
N° D’ARTICLE MI00986731
N° MFRL0220-040
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
ROUE BRG LUB 420 lb, TAMBOUR
  • Pression extrême
  • Résistant à l’eau
  • À utiliser sur les voitures, les camions, les remorques et l’équipement hors route

Spécifications

  • Application
    des roulements de roue
  • Type
    Pression extrême
  • Grade NLGI
    2
  • Taille du conteneur
    420 lb
  • Type de contenant
    Fût
  • Type de base
    Complexe de lithium
  • Composition
    Graisse à base de pétrole épaissie au complexe de lithium
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau
  • Point de chute
    288°C/560 °F
  • Couleur
    Blanc
  • Qté du colis
    1
  • Longueur totale
    23.5 po
  • Largeur totale
    23.5 po
  • Hauteur totale
    34.75 po
  • Durée de conservation
    6 ans
  • Type d’huile
    Minéral
  • Viscosité
    215
  • Numéro CUP du fabricant
    089215422012
  • Poids
    465.00 lb
  • Point d’éclair
    260°C/500°F

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif