Motion
22041

Loctite
22041

Frein filet - moyen, bleu, anaérobique, 250 ml, bouteille
N° D’ARTICLE MI00986742
N° MFR22041
Prix271.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Loctite
22041

Frein filet - moyen, bleu, anaérobique, 250 ml, bouteille
N° D’ARTICLE MI00986742
N° MFR22041
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
Prix271.62 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
231424 22041 250ML 220 VERROUILLAGE DE FIL
  • Adhésif frein-filet amovible à faible viscosité qui permet au produit d’évacuer le long des filets des fixations préassemblées
  • Parfait pour les fixations jusqu’à 1/4 po de diamètre (6 mm)

Spécifications

  • Aérobique ou anaérobique
    Anaérobie
  • Comp. matériel
    Métal
  • Force de verrouillage du filetage
    Moyen
  • Application
    Verrouillage du filetage
  • Couleur
    Bleu
  • Temps de durcissement
    24 h
  • Résistance au couple de rupture
    150 po
  • Résistance au couple prédominant
    90 à 250 po
  • Type de colis
    Bouteille
  • Taille de l’emballage
    250 ml
  • Formulaire de produit
    Liquide
  • CUP_NON
    079340220416

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif