Motion
22075
Joint d'huile en polyacrylate - Solide, diamètre d'arbre de 2.047 po, diamètre extérieur de 2.953 po, largeur totale de 0.390 po, conception KIT, matériau pour lèvre en élastomère de polyacrylate (ACM)
N° D’ARTICLE MI00987072
N° MFR22075
Prix63.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d'huile en polyacrylate - Solide, diamètre d'arbre de 2.047 po, diamètre extérieur de 2.953 po, largeur totale de 0.390 po, conception KIT, matériau pour lèvre en élastomère de polyacrylate (ACM)
N° D’ARTICLE MI00987072
N° MFR22075
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
Prix63.42 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
22075 JOINT D’HUILE
  • Joint(S) et/ou composant(S) de joint ou accessoires emballés dans une seule boîte.

Spécifications

  • Solide/Séparé
    Solide
  • Diamètre de l’arbre
    2.047 po
  • Diamètre extérieur
    2.953 po
  • Largeur totale
    0.390 po
  • Type de conception
    ENSEMBLE
  • Matériau pour les lèvres
    Élastomère de polyacrylate (ACM)
  • Mot-clé de description
    Conception de la TROUSSE
  • Numéro CUP du fabricant
    085311172745
  • Description de la construction
    Trousse en boîte
  • Poids
    0.17 lb
  • Plage de température continue
    -40 à 300°F

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif