4.01.09 S 10 P

HYDAC
4.01.09 S 10 P

Élément de filtre d'aspiration hydraulique - Aspiration, cartouche, papier, 10 microns
N° D’ARTICLE MI00987139
N° MFR4.01.09 S 10 P
Prix290.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC
4.01.09 S 10 P

Élément de filtre d'aspiration hydraulique - Aspiration, cartouche, papier, 10 microns
N° D’ARTICLE MI00987139
N° MFR4.01.09 S 10 P
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
Votre prix290.45 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
4.01.09 S 10 P
  • Support en polyester - revêtement en plastique éliminant l’enflure
  • Cote d’affaissement - 145 psid
  • Filtration de surface
  • Jetable
  • Rétention de la contamination plus élevée que la cellulose
  • Faible résistance au débit = faible ΔP/Q
  • Support pris en charge par treillis métallique

Spécifications

  • Type d’élément
    Cartouche
  • Application Element
    Aspiration
  • Cote de microns
    10 microns
  • Évaluation bêta
    ≥200
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psid
  • Matériau du filtre
    Papier
  • Longueur totale
    9 po
  • Température minimale
    -22 °F
  • Température maximale
    212 °F
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Série
    Betafit - 6400
  • Catalogue du fabricant
  • Diamètre extérieur
    3.7 po|93.7 mm

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif