Aperçu
Spécifications
- Diamètre de l’alésoir#53
- Type d’alésoirMandrin
- MatérielAcier haute vitesse
- Revêtement de finitionLumineux
- Longueur de cannelure1/2 po
- Nombre de cannelures4
- Longueur totale2-1/2 po
- Diamètre de la tige0,0585 po
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeMain droite
- Série1655
- Diamètre décimal de l'alésoir équivalent0.0595 po
- Cannelure droite ou spiraléeDroit