Motion
22175
Oil Seal - Solid, 2.222 in Shaft Dia., 3.543 in OD, 0.750 in Overall Width, UNITIZE Design
N° D’ARTICLE MI00987631
N° MFR22175
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Oil Seal - Solid, 2.222 in Shaft Dia., 3.543 in OD, 0.750 in Overall Width, UNITIZE Design
N° D’ARTICLE MI00987631
N° MFR22175
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
22175 JOINT D’HUILE

Spécifications

  • Solide/Séparé
    Solide
  • Diamètre de l’arbre
    2.222 po
  • Diamètre extérieur
    3.543 po
  • Largeur totale
    0.750 po
  • Type de conception
    UNIFIER
  • Mot-clé de description
    UNIFIER la conception
  • Boîtier
    Boîtier en métal
  • Numéro CUP du fabricant
    085311024617
  • Description de la construction
    Joint jumelé à un manchon d’usure intégré et enveloppé dans celui-ci
  • Poids
    0.45 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif