Aperçu
Description du fabricant
22180 1655 HSS CHUCK RMR « C »
Spécifications
- Diamètre de l’alésoirC
- Type d’alésoirMandrin
- MatérielAcier haute vitesse
- Revêtement de finitionLumineux
- Longueur de cannelure1-1/2 po
- Nombre de cannelures6
- Longueur totale6 po
- Diamètre de la tige0,2329 po
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeMain droite
- Série1655
- Diamètre décimal de l'alésoir équivalent0.2420 po
- Cannelure droite ou spiraléeDroit
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité