Aperçu
Spécifications
- Diamètre de l’alésoirF
- Type d’alésoirMandrin
- MatérielAcier haute vitesse
- Revêtement de finitionLumineux
- Longueur de cannelure1-1/2 po
- Nombre de cannelures6
- Longueur totale6 po
- Diamètre de la tige0,2485 po
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeMain droite
- Série1655
- Diamètre décimal de l'alésoir équivalent0.2570 po
- Cannelure droite ou spiraléeDroit