Aperçu
Description du fabricant
22211 1655 HSS CHUCK RMR 0,3740 po
Spécifications
- Diamètre de l’alésoir0,3740 po
- Type d’alésoirMandrin
- MatérielAcier haute vitesse
- Revêtement de finitionLumineux
- Type de tigeRonde
- Longueur de cannelure1-3/4 po
- Nombre de cannelures6
- Longueur totale7 po
- Diamètre de la tige0,3105 po
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeMain droite
- Série1655
- Diamètre décimal de l'alésoir équivalent0.3740 po
- Cannelure droite ou spiraléeDroit
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité