MT5022237
MT5022237
N° D’ARTICLE MI00988086
N° MFRMT5022237
Prix145.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MT5022237
N° D’ARTICLE MI00988086
N° MFRMT5022237

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix145.47 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
22237 1655 HSS CHUCK RMR 23/32 po

Spécifications

  • Diamètre de l’alésoir
    0.7188 po
  • Type d’alésoir
    Mandrin
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Longueur de cannelure
    2-1/4 po
  • Nombre de cannelures
    6
  • Longueur totale
    9 po
  • Diamètre de la tige
    0,5615 po
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Série
    1655
  • Diamètre décimal de l'alésoir équivalent
    0.7188 po
  • Cannelure droite ou spiralée
    Droit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif