Aperçu
Description du fabricant
22241 1655 HSS CHUCK RMR 27/32 po
Spécifications
- Diamètre de l’alésoir0.8438 po
- Type d’alésoirMandrin
- MatérielAcier haute vitesse
- Revêtement de finitionLumineux
- Longueur de cannelure2-1/2 po
- Nombre de cannelures8
- Longueur totale9-1/2 po
- Diamètre de la tige0,6240 po
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeMain droite
- Série1655
- Diamètre décimal de l'alésoir équivalent0.8438 po
- Cannelure droite ou spiraléeDroit
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité