Motion
MT5022251
MT5022251
N° D’ARTICLE MI00988210
N° MFRMT5022251
Prix416.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MT5022251
N° D’ARTICLE MI00988210
N° MFRMT5022251
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
Prix416.95 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
22251 1655 HSS CHUCK RMR 1-3/8 po

Spécifications

  • Diamètre de l’alésoir
    1.3750 po
  • Type d’alésoir
    Mandrin
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Longueur de cannelure
    3-1/4 po
  • Nombre de cannelures
    10
  • Longueur totale
    12 po
  • Diamètre de la tige
    0,9990 po
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Série
    1655
  • Diamètre décimal de l'alésoir équivalent
    1.3750 po
  • Cannelure droite ou spiralée
    Droit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif