Motion
7120-448-004

Warner Electric
7120-448-004

Capteur photoélectrique rétroréfléchissant MCS-144/814 -
N° D’ARTICLE MI00988265
N° MFR7120-448-004
Prix1,416.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Warner Electric
7120-448-004

Capteur photoélectrique rétroréfléchissant MCS-144/814 -
N° D’ARTICLE MI00988265
N° MFR7120-448-004

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,416.19 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
7120-448-004 MCS-144/814 SCANNER
  • Boîtier en plastique robuste
  • Indication de détection par DEL
  • Contrôle de sensibilité
  • Modules de comptage et de chronométrage en option
  • Relais industriel remplaçable
  • Opération LA/DA sélectionnable
  • Température nominale de 0°F à 125°F
  • Bornes à vis pour le câblage
  • NEMA 12
  • Vissez le couvercle arrière

Spécifications

  • Principe de détection
    Capteur rétroréfléchissant
  • Portée de détection
    30 pi
  • Tension d’entrée
    110 V c.a.
  • Fonction de commutation
    DPDT
  • Mode de sortie
    Relais
  • Taux de cycle maximal
    25 Hz
  • Courant de sortie
    7 A
  • Classe de conception NEMA
    NEMA 12
  • Plage de température
    0 à 125 °F
  • Matériau du boîtier
    Plastique
  • Connexion
    Bornes à vis
  • Type de construction
    Boîtier rectangulaire
  • Support de montage
    7430-448-001 (vendu séparément)
  • Disque réfléchissant
    610-8002-001 (vendu séparément)
  • Module de compteur
    7400-448-019 (MCS-831), 7400-448-020 (MCS-832) - Vendu séparément
  • Module de minuterie
    7400-448-024 (MCS-836), 7400-448-029 (MCS-836-1) - (vendu séparément)
  • Relais
    7410-448-008 (vendu séparément)
  • Série
    Série MCS-144
  • Caractéristiques et avantages
    • Boîtier en plastique robuste • Indication de détection à DEL • Contrôle de sensibilité • Modules de comptage et de synchronisation en option • Relais industriel remplaçable • Fonctionnement à DEL/AL sélectionnable • Température nominale de 0°F à 125°F • Bornes à vis pour le câblage • NEMA 12 • Couvercle arrière à visser
  • Détails supplémentaires
    Cette gamme éprouvée de capteurs photoélectriques offre à l’utilisateur un capteur autonome standard avec la possibilité d’une expansion modulaire avec des modules de minuterie, de compteur et de sortie enfichables. Un relais bipolaire bipolaire « enfichable » de 7 A est fourni avec toutes les unités. Les caractéristiques comprennent un interrupteur activé par la lumière/activé par le noir, une sensibilité réglable et une indication de sortie à DEL.
  • Catalogue du fabricant
  • Type de produit
    Capteurs photoélectriques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif