Aperçu
Spécifications
- Solide/SéparéSolide
- Diamètre de l’arbre2.244 po
- Diamètre extérieur4.810 po
- Largeur totale0.394 po
- Type de conceptionHMS83
- Type de jointJoint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
- Matériau pour les lèvresCaoutchouc nitrile (NBR)
- Type de lèvresLèvre droite
- Nombre de lèvres1
- BoîtierAcier recouvert de caoutchouc
- Conception de casDiamètre extérieur en caoutchouc
- Plage de température de fonctionnement-40 à 210 °F
- Tolérance de pression7 psi
- Type de ressortRessort de jarretière
- Matériau du ressortAcier au carbone
- Numéro CUP du fabricant085311164238
- Anneaux en V compatibles22311;400550;400551;400554;400555
- Type de lubrifiantHuile ou graisse
- Description de la constructionJoint d’étanchéité à l’huile
- Catalogue du fabricant
- Méthode d’installationAjustement de la presse du boîtier
- Application typiqueLignes d’entraînement
- Poids0.30 lb