Motion
RF ON 950VO10B1.1/16

HYDAC
RF ON 950VO10B1.1/16

Cartouche de filtre hydraulique - Série RF, taille 950 , 10 microns, débit maximal de 251 gal/min, 101.5 psi max, pression de fissuration de dérivation de 43 psi, matériau Optimicron Element
N° D’ARTICLE MI00988816
N° MFRRF ON 950VO10B1.1/16
Prix3,344.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC
RF ON 950VO10B1.1/16

Cartouche de filtre hydraulique - Série RF, taille 950 , 10 microns, débit maximal de 251 gal/min, 101.5 psi max, pression de fissuration de dérivation de 43 psi, matériau Optimicron Element
N° D’ARTICLE MI00988816
N° MFRRF ON 950VO10B1.1/16
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
Prix3,344.48 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RF ON 950VO10B1.1/16

Spécifications

  • Type de filtre
    Basse pression dans le réservoir/en ligne
  • Série
    RF
  • Taille
    950
  • Valeur nominale du filtre
    10 microns
  • Débit maximum
    251 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    101.5 psi
  • Pression de fissuration de dérivation de soupape
    43 psi
  • Matériau de l’élément
    Optimicron
  • Matériau du filtre
    Optimicron
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Température de fonctionnement min.
    14 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Catalogue du fabricant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif