Motion
R431005660

AVENTICS
R431005660

Vanne pneumatique - montage sur panneau, 2 ports, 3 positions, pilote unique
N° D’ARTICLE MI00989213
N° MFRR431005660
Prix238.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
R431005660

Vanne pneumatique - montage sur panneau, 2 ports, 3 positions, pilote unique
N° D’ARTICLE MI00989213
N° MFRR431005660

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix238.51 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
R431005660 VL 2-HA-1W PILOTAIR 2HAW PLT

Spécifications

  • Type de tuyauterie
    Monté sur panneau
  • Direction du débit
    2-Way
  • Nombre de ports
    2
  • Nombre de pilotes
    Un seul pilote
  • Nombre de postes
    3
  • État normal
    Normalement fermé
  • Milieu de fonctionnement
    Air, gaz inerte
  • Plage de pression de fonctionnement
    Maximum de +150 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +93 °C
  • Largeur totale
    2-3/4 po
  • Hauteur totale
    3-11/32 po
  • Pression de fonctionnement maximale
    150 psi
  • Port 1 taille/type
    1/4 NPT
  • Matériau du joint
    Caoutchouc synthétique
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Déplacement du positionneur de soupape
    90 °
  • Longueur totale
    6-17/32 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif