R431000657

AVENTICS
R431000657

Soupape à champignon – débit de 0.203 V c.c., 1/8 NPT ports, poignée à rappel par ressort M-2, pression de service de 0 à 149 psi, plage de réglage de 0 à 98 psi
N° D’ARTICLE MI00989586
N° MFRR431000657
Prix523.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
R431000657

Soupape à champignon – débit de 0.203 V c.c., 1/8 NPT ports, poignée à rappel par ressort M-2, pression de service de 0 à 149 psi, plage de réglage de 0 à 98 psi
N° D’ARTICLE MI00989586
N° MFRR431000657
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
Prix523.21 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
VANNE R431000657 M PLUS, M-2,0-100 PSI

Spécifications

  • Plage de réglage
    0 à 98 psi
  • Type de poignée
    Poignée à rappel par ressort M-2
  • Coefficient de débit
    0.203 Cv
  • Taille du port
    1/8 NPT
  • Pression de service
    0 à 149 psi
  • Plage de température
    -40 à 159 °F
  • Taille maximale des particules
    50 μm
  • Moyen
    Air comptabilisé
  • Poids
    1.65 lb
  • Page de produit du fabricant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif