Aperçu
- Augmente la vitesse de durcissement des produits anaérobies Loctite
- Particulièrement recommandé pour les applications avec des métaux passifs ou des surfaces inertes et avec de grands écarts de liaison
Spécifications
- Base chimiqueAcétone/isopropanol/amine/thiazole
- CouleurJaune
- InflammabilitéInflammable
- Taille de l’emballage4-1/2 oz
- Type de colisBoîte d’aérosol
- Formulaire de produitLiquide
- Temps de séchage70 s
- ApplicationAméliore la vitesse de durcissement et la force de liaison adhésive, nettoie les surfaces de liaison et assure le durcissement des surfaces métalliques inactives
- Taille du conteneur4.50 oz
- Point d’éclair133
- CUP_NON079340224773
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Composé d’appui LOCTITE PC 9020 NordbakComposé d’appui LOCTITE PC 9020 Nordbak
Voir la documentation
LOCTITE éliminant le desserrage des fixationsLOCTITE éliminant le desserrage des fixations
Voir la documentation
Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350
Voir la documentation
Coulis de machinerie LOCTITECoulis de machinerie LOCTITE
Voir la documentation