Motion
7150-448-004

Warner Electric
7150-448-004

Capteur photoélectrique rétroréfléchissant MCS-500-01 -
N° D’ARTICLE MI00990125
N° MFR7150-448-004
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Warner Electric
7150-448-004

Capteur photoélectrique rétroréfléchissant MCS-500-01 -
N° D’ARTICLE MI00990125
N° MFR7150-448-004
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
7150-448-004 CAPTEUR (MCS-500-01)
  • Boîtier en plastique résistant aux chocs
  • Conception modulaire (tête de commande/module de sortie/base)
  • Indication à DEL de l’état de détection
  • Contrôle de sensibilité
  • NEMA 12
  • Deux plages de temporisation Plage basse 0.5-10 secondes Plage haute 3.0-30 secondes
  • Minuterie programmable
  • Plage de température 0°F à 125°F
  • Bornes à vis pour le câblage

Spécifications

  • Principe de détection
    Capteur rétroréfléchissant
  • Portée de détection
    15 pi
  • Tension d’entrée
    110 V c.a.
  • Fonction de commutation
    SPDT
  • Mode de sortie
    Relais
  • Taux de cycle maximal
    50 Hz
  • Courant de sortie
    5 A
  • Classe de conception NEMA
    NEMA 12
  • Plage de température
    0 à 125 °F
  • Matériau du boîtier
    Plastique
  • Connexion
    Bornes à vis
  • Type de construction
    Boîtier rectangulaire
  • Support de montage
    7150-101-020 (vendu séparément)
  • Disque réfléchissant
    610-8002-001 (vendu séparément)
  • Pince de câble
    7420-448-029 (vendu séparément)
  • Module de base
    7150-101-013 (vendu séparément)
  • Module de sortie
    7150-101-016 (vendu séparément)
  • Série
    Série MCS-500
  • Caractéristiques et avantages
    • Boîtier en plastique résistant aux chocs• Conception modulaire (tête de commande/module de sortie/base)• Indication DEL de l’état de détection• Contrôle de sensibilité• NEMA 12• Deux plages de distribution Plage basse 0.5-10 secondes Plage élevée 3.0-30 secondes• Minuterie programmable• Plage de température 0°F à 125°F• Bornes à vis pour le câblage
  • Détails supplémentaires
    La série MCS-500 est une conception modulaire autonome avec de nombreuses caractéristiques standard qui comprennent des circuits de synchronisation multifonction programmables, un réglage de la sensibilité et une indication de sortie à DEL. Une fois installé, le module de base accepte n’importe quelle tête de commande de détection 3 , qui peut fournir des modes de détection rétro, polarisé et réfléchissant diffus. Le relais MCS-850 est un module enfichable et est fourni en tant que composant standard lorsqu’il est acheté comme capteur complet.
  • Catalogue du fabricant
  • Type de produit
    Capteurs photoélectriques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif