Aperçu
- Boîtier en plastique résistant aux chocs
- Conception modulaire (tête de commande/module de sortie/base)
- Indication à DEL de l’état de détection
- Contrôle de sensibilité
- NEMA 12
- Deux plages de temporisation Plage basse 0.5-10 secondes Plage haute 3.0-30 secondes
- Minuterie programmable
- Plage de température 0°F à 125°F
- Bornes à vis pour le câblage
Spécifications
- Principe de détectionCapteur réfléchissant diffus
- Portée de détection6 pi
- Tension d’entrée110 V c.a.
- Fonction de commutationSPDT
- Mode de sortieRelais
- Taux de cycle maximal50 Hz
- Courant de sortie5 A
- Classe de conception NEMANEMA 12
- Plage de température0 à 125 °F
- Matériau du boîtierPlastique
- ConnexionBornes à vis
- Type de constructionBoîtier rectangulaire
- Support de montage7150-101-020 (vendu séparément)
- Disque réfléchissant610-8002-001 (vendu séparément)
- Pince de câble7420-448-029 (vendu séparément)
- Module de base7150-101-013 (vendu séparément)
- Module de sortie7150-101-016 (vendu séparément)
- SérieSérie MCS-500
- Caractéristiques et avantages• Boîtier en plastique résistant aux chocs• Conception modulaire (tête de commande/module de sortie/base)• Indication DEL de l’état de détection• Contrôle de sensibilité• NEMA 12• Deux plages de distribution Plage basse 0.5-10 secondes Plage élevée 3.0-30 secondes• Minuterie programmable• Plage de température 0°F à 125°F• Bornes à vis pour le câblage
- Détails supplémentairesLa série MCS-500 est une conception modulaire autonome avec de nombreuses caractéristiques standard qui comprennent des circuits de synchronisation multifonction programmables, un réglage de la sensibilité et une indication de sortie à DEL. Une fois installé, le module de base accepte n’importe quelle tête de commande de détection 3 , qui peut fournir des modes de détection rétro, polarisé et réfléchissant diffus. Le relais MCS-850 est un module enfichable et est fourni en tant que composant standard lorsqu’il est acheté comme capteur complet.
- Catalogue du fabricant
- Type de produitCapteurs photoélectriques
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Casques d’écoute à capuchon magnétiques électriques WarnerInstructions d’entretien et d’installation des casques d’écoute à capuchon magnétique
Voir la documentation
Solutions de bouchons électriques WarnerQu’il s’agisse de bouchonner des boissons gazeuses, d’eau en bouteille, de lait et de jus, de ketchup, de vinaigrettes, de produits de soins personnels ou d’huile moteur, les casques d’écoute, les mandrins et les couteaux antirotation fiables de Warner Electric ont amélioré avec succès la performance globale des opérations de bouchonnage dans le monde entier.
Voir la documentation
Améliorez vos opérations de plafonnement avec Warner ElectricDepuis plus de 20 ans, Warner Electric est un fournisseur de confiance de casques magnétiques, d’embrayages, de freins et plus encore pour les équipementiers et les utilisateurs du monde entier. Leurs solutions ont amélioré les opérations de bouchonnage pour des produits allant des boissons gazeuses et de l’eau en bouteille aux articles de soins personnels et à l’huile moteur.
Voir la documentation