Aperçu
Spécifications
- Petit diamètre d’extrémité0,0719 po
- Diamètre du grand bout0,0966 po
- Longueur de cannelure1-3/16 po
- Longueur totale2-3/16 po
- MatérielAcier haute vitesse
- Revêtement de finitionLumineux
- Diamètre de la tige7/64 po
- Nombre de cannelures4
- Direction de coupeMain droite
- Série1680
- Diamètre de l’alésoir#5/0
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Type d’alésoirGoupille conique
- Cannelure droite ou spiraléeDroit