Aperçu
Spécifications
- Petit diamètre d’extrémité0,0869 po
- Diamètre du grand bout0,1142 po
- Longueur de cannelure1-5/16 po
- Longueur totale2-5/16 po
- MatérielAcier haute vitesse
- Revêtement de finitionLumineux
- Diamètre de la tige1/8 po
- Nombre de cannelures4
- Direction de coupeMain droite
- Série1680
- Diamètre de l’alésoir#4/0
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Type d’alésoirGoupille conique
- Cannelure droite ou spiraléeDroit