MT5122593
MT5122593
N° D’ARTICLE MI00990320
N° MFRMT5122593
Prix97.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MT5122593
N° D’ARTICLE MI00990320
N° MFRMT5122593
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
Votre prix97.97 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
22593 #6 BROCHE CONIQUE ALÉSOIR STR SK& FLT HS

Spécifications

  • Petit diamètre d’extrémité
    0,2773 po
  • Diamètre du grand bout
    0,3540 po
  • Longueur de cannelure
    3-11/16 po
  • Longueur totale
    5-7/16 po
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Diamètre de la tige
    23/64 po
  • Nombre de cannelures
    6
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Série
    1680
  • Diamètre de l’alésoir
    #6
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Type d’alésoir
    Goupille conique
  • Cannelure droite ou spiralée
    Droit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif