Aperçu
Description du fabricant
22595 #8 TAPER PIN REAMR STR SK&FLT HSS
Spécifications
- Petit diamètre d’extrémité0,3971 po
- Diamètre du grand bout0,5050 po
- Longueur de cannelure5-3/16 po
- Longueur totale7-3/16 po
- MatérielAcier haute vitesse
- Revêtement de finitionLumineux
- Diamètre de la tige7/16 po
- Nombre de cannelures6
- Direction de coupeMain droite
- Série1680
- Diamètre de l’alésoir#8
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Type d’alésoirGoupille conique
- Cannelure droite ou spiraléeDroit
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité