Aperçu
Spécifications
- Petit diamètre d’extrémité0,4805 po
- Diamètre du grand bout0,6066 po
- Longueur de cannelure6-1/16 po
- Longueur totale8-5/16 po
- MatérielAcier haute vitesse
- Revêtement de finitionLumineux
- Diamètre de la tige9/16 po
- Nombre de cannelures6
- Direction de coupeMain droite
- Série1680
- Diamètre de l’alésoir#9
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Type d’alésoirGoupille conique
- Cannelure droite ou spiraléeDroit