Aperçu
Spécifications
- Petit diamètre d’extrémité0,5799 po
- Diamètre du grand bout0,7219 po
- Longueur de cannelure6-13/16 po
- Longueur totale9-5/16 po
- MatérielAcier haute vitesse
- Revêtement de finitionLumineux
- Diamètre de la tige5/8 po
- Nombre de cannelures6
- Direction de coupeMain droite
- Série1680
- Diamètre de l’alésoir10 po
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Type d’alésoirGoupille conique
- Cannelure droite ou spiraléeDroit