Motion
7135-448-011

Warner Electric
7135-448-011

MCS-638-3 Capteur photoélectrique de marque d’enregistrement -
N° D’ARTICLE MI00990373
N° MFR7135-448-011
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Warner Electric
7135-448-011

MCS-638-3 Capteur photoélectrique de marque d’enregistrement -
N° D’ARTICLE MI00990373
N° MFR7135-448-011
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
7135-448-011 SCANNER (MCS-638A)
  • Position de la lentille double
  • Sélection automatique de la meilleure source de lumière couleur (vert, rouge, bleu)
  • L’apprentissage en mode statique permet une étape d’apprentissage automatique pour la cible et une étape d’apprentissage automatique pour l’arrière-plan.
  • L’entrée d’apprentissage à distance permet de programmer les couleurs à l’extérieur
  • Modes de fonctionnement léger/foncé
  • Makrolon de matériau de boîtier
  • Déconnexion rapide (câble droit de 2 mètres inclus avec le capteur)
  • Plage de température -4°F à + 140°F
  • Voyant DEL indiquant l’état de la sortie
  • Sortie - Push-Pull (NPN/PNP)

Spécifications

  • Principe de détection
    Capteur de marque d’enregistrement
  • Portée de détection
    0,375 po
  • Tension d’entrée
    10-30 V c.c.
  • Fonction de commutation
    NPN/PNP
  • Mode de sortie
    NON - (Normalement ouvert)
  • Taux de cycle maximal
    16.5 kHz
  • Courant de sortie
    200 mA
  • Plage de température
    -4 à +140 °F
  • Consommation actuelle
    ≤60 mA
  • Matériau du boîtier
    Makrolon
  • Connexion
    M12 Déconnexion rapide
  • Type de construction
    Boîtier rectangulaire
  • Câble
    câble droit de 2 mètres (inclus)
  • Série
    Série MCS-638
  • Caractéristiques et avantages
    • Position à double objectif• Sélection automatique de la meilleure source de lumière couleur (vert, rouge, bleu)• Mode statique Enseigner permet une étape d’apprentissage automatique pour la cible et une étape d’apprentissage automatique pour l’arrière-plan.• L’entrée d’apprentissage à distance permet de programmer les couleurs à l’extérieur• Modes de fonctionnement léger/foncé• Makrolon de matériau de boîtier• Déconnexion rapide (câble droit de 2 mètres inclus avec le capteur)• Plage de température de -4°F à + 140°F• DEL d’indication de l’état de sortie• Sortie - Push-Pull (NPN/PNP)
  • Catalogue du fabricant
  • Type de produit
    Capteurs photoélectriques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif