Aperçu
- Position de la lentille double
- Sélection automatique de la meilleure source de lumière couleur (vert, rouge, bleu)
- L’apprentissage en mode statique permet une étape d’apprentissage automatique pour la cible et une étape d’apprentissage automatique pour l’arrière-plan.
- L’entrée d’apprentissage à distance permet de programmer les couleurs à l’extérieur
- Modes de fonctionnement léger/foncé
- Makrolon de matériau de boîtier
- Déconnexion rapide (câble droit de 2 mètres inclus avec le capteur)
- Plage de température -4°F à + 140°F
- Voyant DEL indiquant l’état de la sortie
- Sortie - Push-Pull (NPN/PNP)
Spécifications
- Principe de détectionCapteur de marque d’enregistrement
- Portée de détection1 po
- Tension d’entrée10-30 V c.c.
- Fonction de commutationNPN/PNP
- Mode de sortieNON - (Normalement ouvert)
- Taux de cycle maximal16.5 kHz
- Courant de sortie200 mA
- Plage de température-4 à +140 °F
- Consommation actuelle≤60 mA
- Matériau du boîtierMakrolon
- ConnexionM12 Déconnexion rapide
- Type de constructionBoîtier rectangulaire
- Câblecâble droit de 2 mètres (inclus)
- SérieSérie MCS-638
- Caractéristiques et avantages• Position à double objectif• Sélection automatique de la meilleure source de lumière couleur (vert, rouge, bleu)• Mode statique Enseigner permet une étape d’apprentissage automatique pour la cible et une étape d’apprentissage automatique pour l’arrière-plan.• L’entrée d’apprentissage à distance permet de programmer les couleurs à l’extérieur• Modes de fonctionnement léger/foncé• Makrolon de matériau de boîtier• Déconnexion rapide (câble droit de 2 mètres inclus avec le capteur)• Plage de température de -4°F à + 140°F• DEL d’indication de l’état de sortie• Sortie - Push-Pull (NPN/PNP)
- Catalogue du fabricant
- Type de produitCapteurs photoélectriques
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Casques d’écoute à capuchon magnétiques électriques WarnerInstructions d’entretien et d’installation des casques d’écoute à capuchon magnétique
Voir la documentation
Solutions de bouchons électriques WarnerQu’il s’agisse de bouchonner des boissons gazeuses, d’eau en bouteille, de lait et de jus, de ketchup, de vinaigrettes, de produits de soins personnels ou d’huile moteur, les casques d’écoute, les mandrins et les couteaux antirotation fiables de Warner Electric ont amélioré avec succès la performance globale des opérations de bouchonnage dans le monde entier.
Voir la documentation
Améliorez vos opérations de plafonnement avec Warner ElectricDepuis plus de 20 ans, Warner Electric est un fournisseur de confiance de casques magnétiques, d’embrayages, de freins et plus encore pour les équipementiers et les utilisateurs du monde entier. Leurs solutions ont amélioré les opérations de bouchonnage pour des produits allant des boissons gazeuses et de l’eau en bouteille aux articles de soins personnels et à l’huile moteur.
Voir la documentation