Aperçu
Spécifications
- Petit diamètre d’extrémité0,1137 po
- Diamètre du grand bout0,1462 po
- Longueur de cannelure1-9/16 po
- Longueur totale2-9/16 po
- MatérielAcier haute vitesse
- Revêtement de finitionLumineux
- Diamètre de la tige5/32 po
- Nombre de cannelures3
- Direction de coupeMain droite
- Série1683
- Diamètre de l’alésoir#2/0
- Direction de la spiraleSpirale gauche
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Spirale rapideSpirale rapide
- Type d’alésoirGoupille conique
- Cannelure droite ou spiraléeSpirale