MT5122621
MT5122621
N° D’ARTICLE MI00990528
N° MFRMT5122621
Prix101.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MT5122621
N° D’ARTICLE MI00990528
N° MFRMT5122621
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
Votre prix101.01 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
22621 1683 LHS HI-HLX TPR PIN #4

Spécifications

  • Petit diamètre d’extrémité
    0,2071 po
  • Diamètre du grand bout
    0,2604 po
  • Longueur de cannelure
    2-9/16 po
  • Longueur totale
    4-1/16 po
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Diamètre de la tige
    17/64 po
  • Nombre de cannelures
    3
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Série
    1683
  • Diamètre de l’alésoir
    #4
  • Direction de la spirale
    Spirale gauche
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Spirale rapide
    Spirale rapide
  • Type d’alésoir
    Goupille conique
  • Cannelure droite ou spiralée
    Spirale

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif