Aperçu
Spécifications
- Petit diamètre d’extrémité0,3297 po
- Diamètre du grand bout0,4220 po
- Longueur de cannelure4-7/16 po
- Longueur totale6-5/16 po
- MatérielAcier haute vitesse
- Revêtement de finitionLumineux
- Diamètre de la tige13/32 po
- Nombre de cannelures3
- Direction de coupeMain droite
- Série1683
- Diamètre de l’alésoir#7
- Direction de la spiraleSpirale gauche
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Spirale rapideSpirale rapide
- Type d’alésoirGoupille conique
- Cannelure droite ou spiraléeSpirale