FGL-00 TAMBOUR
Graisse polyvalente de la série FGL - usage général, à base d’huile minérale USP, composition de graisse épaissie complexe d’aluminium, qualité NLGI 0 , taille de 120 lb, contenant en Keg, couleur blanche, qualité alimentaire, résistant à l’eau, 0 à +300 °F
N° D’ARTICLE MI00990666
N° MFRFGL-00 DRUM
Prix1,924.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Graisse polyvalente de la série FGL - usage général, à base d’huile minérale USP, composition de graisse épaissie complexe d’aluminium, qualité NLGI 0 , taille de 120 lb, contenant en Keg, couleur blanche, qualité alimentaire, résistant à l’eau, 0 à +300 °F
N° D’ARTICLE MI00990666
N° MFRFGL-00 DRUM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,924.71 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
FGL-00 1/4 TIGE 22639
  • Enregistré NSF H1
  • Excellente résistance au lavage à l’eau
  • Contient un antimicrobien

Spécifications

  • Application
    Boîtiers d’engrenages qui fuient, systèmes de lubrification centralisés où une graisse semi-fluide est requise
  • Type
    Usage général
  • Grade NLGI
    0
  • Taille du conteneur
    120 lb
  • Type de contenant
    Keg
  • Type de base
    Complexe d’aluminium
  • Composition
    Graisse à base d’huile minérale USP épaissie au complexe d’aluminium
  • Qualité alimentaire
    Qualité alimentaire
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau
  • Certification
    NSF H1
  • Point de chute
    210°C/410 °F
  • Couleur
    Blanc
  • Plage de température
    0 à +300 °F
  • Règlements
    Règlement 21 C.F.R. 172.878 de la FDA, Règlement 21 C.F.R. 178.3570 de la FDA
  • Température de fonctionnement maximale
    300 °F
  • Température de fonctionnement min.
    0 °F
  • Série
    FGL-00
  • Qté du colis
    1
  • Cote NSF
    H1
  • Longueur totale
    15 po
  • Largeur totale
    15 po
  • Hauteur totale
    27 po
  • Durée de conservation
    3 ans
  • Type d’huile
    Minéral blanc USP
  • Viscosité
    105
  • Épaississeur de graisse
    Complexe d’aluminium
  • Numéro CUP du fabricant
    089215422609
  • CUP_NON
    089215422609
  • Poids
    134.00 lb
  • Lavage à l’eau
    Perte inférieure à 5 %

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif