Aperçu
Spécifications
- Petit diamètre d’extrémité0,0611 po
- Diamètre du grand bout0,0806 po
- Longueur de cannelure15/16 po
- Longueur totale1-15/16 po
- MatérielAcier haute vitesse
- Revêtement de finitionLumineux
- Diamètre de la tige3/32 po
- Nombre de cannelures4
- Direction de coupeMain droite
- Série1684
- Diamètre de l’alésoir#6/0
- Direction de la spiraleSpirale gauche
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Type d’alésoirGoupille conique
- Cannelure droite ou spiraléeSpirale