MT5122645
MT5122645
N° D’ARTICLE MI00990713
N° MFRMT5122645
Prix102.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MT5122645
N° D’ARTICLE MI00990713
N° MFRMT5122645
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
Prix102.43 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
22645 1684 HS LHS TPR BROCHE RMR 3/0

Spécifications

  • Petit diamètre d’extrémité
    0,1029 po
  • Diamètre du grand bout
    0,1302 po
  • Longueur de cannelure
    1-5/16 po
  • Longueur totale
    2-5/16 po
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Diamètre de la tige
    9/64 po
  • Nombre de cannelures
    4
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Série
    1684
  • Diamètre de l’alésoir
    #3/0
  • Direction de la spirale
    Spirale gauche
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Type d’alésoir
    Goupille conique
  • Cannelure droite ou spiralée
    Spirale

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif